Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 11; Non-ZIF; THT; 20mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 11; Non-ZIF; THT; 20mΩ
Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 11; Non-ZIF; THT; 20mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-11RT1D
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-11RT1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 500V
Anzahl Pole: 11
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0729*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 216 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.