Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin
Artikel-Nr.:
     2805-DS1047-03-25M2BS
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1047-03-25M2BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse metall polzahl 25
Hersteller: CONNFLY
Gehäusematerial: Metall
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Vollständiges Set
Verschlussart: geklemmt;geschraubt
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Schrauben
Max. Leitungsdurchmesser: 9mm
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 44pin;D-Sub 25pin
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.