Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m
Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m
Artikel-Nr.:
     2805-DS1052-102B2NA2030
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1052-102B2NA203001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig 30cm
bandkabel
Hersteller: CONNFLY
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Farbe der Isolierung: grau
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Kabellänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Flachbandkabel mit IDC-Verbindern
Kabelaufbau: 10x28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CONNFLY:
CONNFLY
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 10-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.