Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 1mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-DS1057-01-20A282R
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1057-01-20A282R-30.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 20pol
bandkabel
Hersteller: CONNFLY
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Entspricht Norm: UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 20
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 20x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,62*
€ 40,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,28*
€ 38,41
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,90*
€ 33,20
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.