Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 10x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 10x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 10x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-DS1058-10M28
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1058-10M28-30.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: CONNFLY
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 10x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,18*
€ 28,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.