Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 20x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 20x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 20x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-DS1058-20M28
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1058-20M28-30.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 20pol
bandkabel
Hersteller: CONNFLY
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 20
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 20x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,86*
€ 60,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,48*
€ 52,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 38,92*
€ 46,31
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 34,82*
€ 41,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,33*
€ 40,85
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.