Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 9; Buchse; männlich,weiblich; 90°-Winkel; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1082-01-9M9F0B13
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1082-01-9M9F0B13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich;weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Variante: doppelt
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,39*
  
Preis gilt ab 225 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 225 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.