Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel; CR2032,DL2032; Anz.Bat: 1; horizontal,THT; H: 6,6mm; Ø: 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sockel; CR2032,DL2032; Anz.Bat: 1; horizontal,THT; H: 6,6mm; Ø: 20mm
Sockel; CR2032,DL2032; Anz.Bat: 1; horizontal,THT; H: 6,6mm; Ø: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-DS1092-05-B6P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1092-05-B6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Farbe: schwarz
Montage: THT;horizontal
Höhe: 6,6mm
Größe der Zelle: CR2032;DL2032
Batterien Zubehör-Typ: Sockel
Batterieanzahl: 1
Batteriedurchmesser: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 210 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.