Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; gerade; THT; 5A; 15mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; gerade; THT; 5A; 15mΩ
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; gerade; THT; 5A; 15mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DS15P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1034-15MUNSISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 15
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,229*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.