Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 25; Buchse; männlich; gerade; THT; 5A; 15mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 25; Buchse; männlich; gerade; THT; 5A; 15mΩ
D-Sub; PIN: 25; Buchse; männlich; gerade; THT; 5A; 15mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DS25P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1034-25MUNSISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 25
Elektrische Montage: THT
#key_master: case d-sub25
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.