Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 19; weiblich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 19; weiblich
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 19; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-DS3108A22-14S
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DS3108A 22-14S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 500V AC;700V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 22
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A
Anzahl Pole: 19
Steckverbinder-Serie: MS/DS
Entspricht Norm: MIL-C-5015
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Gehäuseblende: Zink
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 24,0252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 677,78*
€ 806,5582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 665,31*
€ 791,7189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 639,00*
€ 760,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 625,70*
€ 744,583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 600,63*
€ 714,7497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.