Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 230÷480VAC; für DIN-Schiene; 15kW; 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-DS7-340SX032N0-L
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DS7-340SX032N0-L
EAN/GTIN:
     4015081680719
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 230...480V AC
Steuerspannung: 24V DC;24V AC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Max. Motorleistung: 15kW
Dauernennstrom: 32A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...30/1...30s
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter By-Pass
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: softstarter eaton, sanftanlasser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,34*
€ 267,89*
Frei Haus
ab € 243,59*
€ 275,89*
Frei Haus
ab € 254,13*
€ 287,84*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 259,38*
€ 294,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 338,03*
€ 375,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,47*
€ 446,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,11*
€ 445,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,61*
€ 429,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,19*
€ 421,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
239349 PKZM0-XM32DE
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.