Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; UStrom: 230÷480VAC; für DIN-Schiene; 75kW; 135A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-DS7-340SX135N0-L
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DS7-340SX135N0-L
EAN/GTIN:
     4015081680764
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 230...480V AC
Steuerspannung: 24V DC;24V AC
Modul-Typ: Softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Max. Motorleistung: 75kW
Dauernennstrom: 135A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...30/1...30s
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter By-Pass
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät eaton, sanftanlasser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 827,37*
€ 890,01*
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 827,30*
€ 890,54*
Frei Haus
ab € 839,56*
€ 904,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 861,43*
€ 924,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.052,19*
€ 1.120,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,69*
€ 1.333,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,01*
€ 1.323,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,44*
€ 1.290,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,62*
€ 1.268,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,19*
€ 1.252,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.