Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Sanftstarter 3-phasig 55 kW, 400 V ac / 100 A
Eaton Eaton Moeller Sanftstarter 3-phasig 55 kW, 400 V ac / 100 A
Eaton Eaton Moeller Sanftstarter 3-phasig 55 kW, 400 V ac / 100 A
Artikel-Nr.:
     2805-DS7-342SX100N0-N
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DS7-342SX100N0-N
EAN/GTIN:
     4015081317530
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: softstarter eaton, sanftanlasser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 623,50*
€ 671,14*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,24*
€ 671,67*
Frei Haus
ab € 652,42*
€ 698,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 657,48*
€ 704,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 745,47*
€ 793,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,33*
€ 944,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,16*
€ 941,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,45*
€ 922,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,25*
€ 905,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,47*
€ 887,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,44*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.