Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; 230÷480VAC; für DIN-Schiene; 24VDC; 22kW; 41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; 230÷480VAC; für DIN-Schiene; 24VDC; 22kW; 41A
Artikel-Nr.:
     2805-DS7-34DSX041N0-D
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DS7-34DSX041N0-D
EAN/GTIN:
     4015081317677
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 230...480V AC
Steuerspannung: 24V DC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Max. Motorleistung: 22kW
Dauernennstrom: 41A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...30/1...30s
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter By-Pass
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,34*
€ 825,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,93*
€ 803,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,78*
€ 767,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,05*
€ 746,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,39*
€ 729,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.