Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 2,3A; Tube; Ifsm: 110A; FP-Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 2,3A; Tube; Ifsm: 110A; FP-Case
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 2,3A; Tube; Ifsm: 110A; FP-Case
Artikel-Nr.:
     2805-DSA1-12D
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSA1-12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: FP-Case
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,34V
Vorwärtsstrom: 2,3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 110A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Lawinendurchbruch
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.