Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,4kV; 63A; Tube; Ifsm: 500A; TO247-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,4kV; 63A; Tube; Ifsm: 500A; TO247-2
Diode: Gleichrichter; THT; 1,4kV; 63A; Tube; Ifsm: 500A; TO247-2
Artikel-Nr.:
     2805-DSDI60-14A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSDI60-14A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 4,1V
Vorwärtsstrom: 63A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 40ns
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Verlustleistung: 416W
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.