Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 8Ax2; Tube; Ifsm: 40A; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 8Ax2; Tube; Ifsm: 40A; TO220AB
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 8Ax2; Tube; Ifsm: 40A; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-DSEC16-12A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEC16-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,94V
Vorwärtsstrom: 8A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 40ns
Strom im max. Impuls: 40A
Verlustleistung: 60W
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: HiPerFRED™
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,39mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 3,11*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 3,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.