Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 400V; If: 120Ax2; SOT227UI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 400V; If: 120Ax2; SOT227UI
Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 400V; If: 120Ax2; SOT227UI
Artikel-Nr.:
     2805-DSEC240-04A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEC240-04A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227UI
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 120A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.