Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 600V; If: 120Ax2; SOT227UI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 600V; If: 120Ax2; SOT227UI
Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 600V; If: 120Ax2; SOT227UI
Artikel-Nr.:
     2805-DSEC240-06A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEC240-06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227UI
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,26V
Vorwärtsstrom: 120A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul 600 v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.