Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 200A; ISOPLUS220™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 200A; ISOPLUS220™
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 200A; ISOPLUS220™
Artikel-Nr.:
     2805-DSEE29-12CC
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEE29-12CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: ISOPLUS220™
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,62V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 200A
Verlustleistung: 165W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 30a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.