Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 52Ax2; ECO-PAC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 52Ax2; ECO-PAC 1
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 52Ax2; ECO-PAC 1
Artikel-Nr.:
     2805-DSEI2X61-12P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X61-12P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Gehäuse: ECO-PAC 1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,15V
Vorwärtsstrom: 52A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
#Werbeaktionen: ixys_202106;aac_202202
Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, diodenmodul ixys, diodenmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.