Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1,2kV; 12A; 40ns; TO263ABHV; Ufmax: 1,87V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1,2kV; 12A; 40ns; TO263ABHV; Ufmax: 1,87V
Diode: Gleichrichter; SMD; 1,2kV; 12A; 40ns; TO263ABHV; Ufmax: 1,87V
Artikel-Nr.:
     2805-DSEP12-12AZ-TUB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP12-12AZ-TUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO263ABHV
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,87V
Vorwärtsstrom: 12A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 40ns
Strom im max. Impuls: 90A
Verlustleistung: 95W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, smd diode, diode 12 a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.