Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 250A; TO220AC; 165W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 250A; TO220AC; 165W
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 250A; TO220AC; 165W
Artikel-Nr.:
     2805-DSEP29-06A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP29-06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,26V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 250A
Verlustleistung: 165W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,39mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.