Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 150MHz; 1Gsps; 4Mpts/ch; DSO2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 150MHz; 1Gsps; 4Mpts/ch; DSO2000
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 150MHz; 1Gsps; 4Mpts/ch; DSO2000
Artikel-Nr.:
     2805-DSO2C15
Hersteller:
     HANTEK
Herst.-Nr.:
     DSO2C15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 150mhz
oszilloskop
hantek oszilloskop
Hersteller: HANTEK
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 318x110x150mm
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 300V
Eingangsimpedanz: 1MΩ/20pF
Standardausstattung: Messkabel;USB-Kabel;Versorgungsleitung;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Oszilloskopsonde mit 10:1 Divisor
Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser;automatische Messen von Frequqenz, Bereich, peak to peak, RMS, Mittelwerte, Minimal- und Maximalwerte;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Protokollanalyse: I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN;FFT Analyse: Hanning, Flattop, Rectangular, Bartlett, Blackman, Hamming
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Intervall;Bereich;Muster;SPI;slope;CAN/LIN;IIC;UART;overtime
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 12bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 300V
Herstellerserie: DSO2000
Oszilloskopen-Art: DSO
Band: 150MHz
Anstiegszeit: ≤2,4ns
Zeitbasis: 2n...1ks/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 4Mpts/ch
Bedienung: SCPI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HANTEK:
HANTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.