Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 60MHz; Ch: 4; 200Msps; Auflösung: 8bit; 1MΩ/25pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop PC; 60MHz; Ch: 4; 200Msps; Auflösung: 8bit; 1MΩ/25pF
Oszilloskop PC; 60MHz; Ch: 4; 200Msps; Auflösung: 8bit; 1MΩ/25pF
Artikel-Nr.:
     2805-DSO3064A
Hersteller:
     HANTEK
Herst.-Nr.:
     DSO3064A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: HANTEK
Versorgungsspannung: 8...36V DC
Schnittstelle: USB
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 4
Eingangsimpedanz: 1MΩ/25pF
Abmessungen: 255x190x45mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x4
Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser;Eingänge vom Typ AC oder DC;FFT Analyse
Abtasten: 200Msps
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Herstellerserie: DSO3000
Band: 60MHz
Software: beigefügt
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HANTEK:
HANTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,33*
€ 494,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,62*
€ 480,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,02*
€ 449,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,20*
€ 441,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,70*
€ 420,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.