Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 64kpts/ch; DSO4004B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 64kpts/ch; DSO4004B
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 64kpts/ch; DSO4004B
Artikel-Nr.:
     2805-DSO4104B
Hersteller:
     HANTEK
Herst.-Nr.:
     HANTEK DSO4104B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
hantek oszilloskop
Hersteller: HANTEK
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 318x110x150mm
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 4
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x4
Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser;automatische Messen von Frequqenz, Bereich, peak to peak, RMS, Mittelwerte, Minimal- und Maximalwerte
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Vertikale Auflösung: 8bit
Herstellerserie: DSO4004B
Oszilloskopen-Art: DSO
Band: 100MHz
Anstiegszeit: 3,5ns
Zeitbasis: 2n...1ks/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 64kpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HANTEK:
HANTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,43*
€ 422,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,92*
€ 411,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,57*
€ 393,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.