Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 4; 250MHz; 1Gsps; 64kpts/ch; DSO4004C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 4; 250MHz; 1Gsps; 64kpts/ch; DSO4004C
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 4; 250MHz; 1Gsps; 64kpts/ch; DSO4004C
Artikel-Nr.:
     2805-DSO4254C
Hersteller:
     HANTEK
Herst.-Nr.:
     HANTEK DSO4254C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
hantek oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: HANTEK
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 318x110x150mm
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 4
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x4
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator
Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser;automatische Messen von Frequqenz, Bereich, peak to peak, RMS, Mittelwerte, Minimal- und Maximalwerte
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Vertikale Auflösung: 8bit
Herstellerserie: DSO4004C
Oszilloskopen-Art: DSO
Band: 250MHz
Anstiegszeit: 1,4ns
Zeitbasis: 2n...1ks/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 64kpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HANTEK:
HANTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,15*
€ 760,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,91*
€ 696,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,34*
€ 670,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,46*
€ 628,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.