Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 60MHz; 1Mpts; farbig,LCD 7"; 5,8ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 60MHz; 1Mpts; farbig,LCD 7"; 5,8ns
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 60MHz; 1Mpts; farbig,LCD 7"; 5,8ns
Artikel-Nr.:
     2805-DSO5062B
Hersteller:
     HANTEK
Herst.-Nr.:
     DSO5062B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 60mhz
oszilloskop
hantek oszilloskop
Hersteller: HANTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD 7";farbig
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 313x108x142mm
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;USB B-Buchse
Display-Auflösung: 800x480
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x2
Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser
Abtasten: 1Gsps (in Echtzeit);25Gsps (Äquivalentzeit)
Oszilloskop-Typ: digital
Vertikale Auflösung: 8bit
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: DSO5000B
Oszilloskopen-Art: DSO
Band: 60MHz
Anstiegszeit: 5,8ns
Zeitbasis: 4n...40s/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 1Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HANTEK:
HANTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,93*
€ 455,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,51*
€ 388,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,26*
€ 353,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.