Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; farbig,LCD TFT 5,6"; Ch: 2; 1Gsps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; farbig,LCD TFT 5,6"; Ch: 2; 1Gsps
Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; farbig,LCD TFT 5,6"; Ch: 2; 1Gsps
Artikel-Nr.:
     2805-DSO8102E
Hersteller:
     HANTEK
Herst.-Nr.:
     DSO8102E
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
handoszilloskop 100 mhz
handoszilloskop
Hersteller: HANTEK
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 5,6"
Stromquelle: Akku Li-Ion x1
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Messwertspeicher: 1000
Display-Auflösung: 640x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/20pF
Abmessungen: 260x220x75mm
Standardausstattung: Messkabel;USB-Kabel;Versorgungsleitung;Oszilloskopsonde x2
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Modus X-Y;Pass/Fail Funktion;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;FFT Analyse;automatisches Messen mehrerer Parameter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2;Stromquelle
Eingangsspannung max.: 30V
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: DSO8000E
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Band: 100MHz
Anstiegszeit: 3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div
Zeitbasis: 4n...2ks/div
Aufnahmelänge: 2Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HANTEK:
HANTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,67*
€ 889,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,79*
€ 813,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,50*
€ 780,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,11*
€ 760,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,23*
€ 742,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.