Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 45A; Tube; Ifsm: 480A; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 45A; Tube; Ifsm: 480A; TO247-3
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 45A; Tube; Ifsm: 480A; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-DSP45-12A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP45-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,23V
Vorwärtsstrom: 45A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,48kA
Verlustleistung: 270W
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,85*
30
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,06*
2 Tage
902
1
€ 14,99*
ab € 3,57*
€ 7,47*
1
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 9,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.