Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AB; 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AB; 100W
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AB; 100W
Artikel-Nr.:
     2805-DSP8-12A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP8-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,08V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 100A
Verlustleistung: 100W
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,80*
1
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 3,27*
2 Tage
371
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.