Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt; 45V; If: 160Ax2; SOT227B; Ufmax: 0,73V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt; 45V; If: 160Ax2; SOT227B; Ufmax: 0,73V
Modul: Diodenl; doppelt; 45V; If: 160Ax2; SOT227B; Ufmax: 0,73V
Artikel-Nr.:
     2805-DSS2X160-0045A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSS2X160-0045A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,73V
Vorwärtsstrom: 160A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.