Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 8V; 40Ax2; TO247-3; 155W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 8V; 40Ax2; TO247-3; 155W
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 8V; 40Ax2; TO247-3; 155W
Artikel-Nr.:
     2805-DSSK80-0008D
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSSK80-0008D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 8V
Vorwärtsspannung max.: 0,23V
Vorwärtsstrom: 40A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 600A
Verlustleistung: 155W
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.