Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 10V; 12A; SOT23; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DT1452-02SO-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DT1452-02SO-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 1,7pF
Rückspannung max.: 5,5V
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 10V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS Array
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0537*
€ 0,0715*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0794*
€ 0,539*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.