Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 54VDC; 4,63A; 250W; 90÷264VAC; Desktop,Netz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DTM250PW540D
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DTM250PW540D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 0,25kW
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 90x200x45mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 54V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 4,63A
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: MOLEX 39-01-2060 6pin 4,2 pitch
Länge der Ausgangsleitung: 0,8m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.