Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 22uH; 30A; 3,7mΩ; Drosselspule: Ring; Ø: 33,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 22uH; 30A; 3,7mΩ; Drosselspule: Ring; Ø: 33,5mm
Drossel: Draht; THT; 22uH; 30A; 3,7mΩ; Drosselspule: Ring; Ø: 33,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DTMSS-27/0.022/30V
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DTMSS-27/0.022/30-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Widerstand: 3,7mΩ
Breite: 17mm
Durchmesser: 33,5mm
Betriebsstrom: 30A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Drosselnanwendung: Schaltnetzteile
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.