Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100uH; 20A; 10,7mΩ; Drosselspule: Ring; Ø: 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100uH; 20A; 10,7mΩ; Drosselspule: Ring; Ø: 47mm
Drossel: Draht; THT; 100uH; 20A; 10,7mΩ; Drosselspule: Ring; Ø: 47mm
Artikel-Nr.:
     2805-DTMSS-40/0.1/20-V
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DTMSS-40/0.1/20-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Widerstand: 10,7mΩ
Breite: 21mm
Durchmesser: 47mm
Betriebsstrom: 20A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Drosselnanwendung: Schaltnetzteile
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.