Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 0,68mH; 4,4A; 18Ω; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 0,68mH; 4,4A; 18Ω; vertikal
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 0,68mH; 4,4A; 18Ω; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-DUS-10.5/0.68/4.4
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DUS-10.5/0.68/4.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Ausgangsraster: 13x10mm
Widerstand: 18Ω
Betriebsspannung: 265V AC
Betriebsstrom: 4,4A
Testspannung AC: 2,1kV
Induktivität pro Windung: 0,68mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Anzahl der Wicklungen: 2
Abmessungen: 16,5x18,5x21mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.