Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 10mH; 1,2A; 240mΩ; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 10mH; 1,2A; 240mΩ; vertikal
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 10mH; 1,2A; 240mΩ; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-DUS-10.5/10/1.2
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DUS-10.5/10/1.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Ausgangsraster: 13x10mm
Widerstand: 0,24Ω
Betriebsspannung: 265V AC
Betriebsstrom: 1,2A
Testspannung AC: 2,1kV
Induktivität pro Windung: 10mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Anzahl der Wicklungen: 2
Abmessungen: 16,5x18,5x21mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.