Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M4; Ø: 15mm; Gummi; L: 20mm; L. Gewinde: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M4; Ø: 15mm; Gummi; L: 20mm; L. Gewinde: 10mm
Vibrationsdämpfer; M4; Ø: 15mm; Gummi; L: 20mm; L. Gewinde: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA2-15-20-M4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.2-15-20-M4-10-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 15mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 4mm
Gewindelänge: 10mm
Gewinde: M4
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 20mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 150N
Steifheit: 30N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.