Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 10mm; H: 10mm; 84N; 76N/mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 10mm; H: 10mm; 84N; 76N/mm
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 10mm; H: 10mm; 84N; 76N/mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA4-10-10-M4-70
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.4-10-10-M4-10-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 10mm
Höhe: 10mm
Gewindelänge: 10mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 70±5
Montage Element-Typ: mit vibrationsgeschütztem Standbein
Außerngewinde: M4
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 84N
Standfuß Material: Gummi
Steifheit: 76N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.