Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 10mm; H: 15mm; 78N; 21N/mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 10mm; H: 15mm; 78N; 21N/mm
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 10mm; H: 15mm; 78N; 21N/mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA4-10-15-M4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.4-10-15-M4-10-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 10mm
Höhe: 15mm
Gewindelänge: 10mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: mit vibrationsgeschütztem Standbein
Außerngewinde: M4
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 78N
Standfuß Material: Gummi
Steifheit: 21N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.