Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 100mm; H: 60mm; 16500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 100mm; H: 60mm; 16500N
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 100mm; H: 60mm; 16500N
Artikel-Nr.:
     2805-DVA4-100-60-M16
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.4-100-60-M16-41-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 100mm
Höhe: 60mm
Gewindelänge: 41mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: mit vibrationsgeschütztem Standbein
Außerngewinde: M16
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 16500N
Standfuß Material: Gummi
Steifheit: 1100N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.