Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 15mm; H: 30mm; 90N; 15N/mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 15mm; H: 30mm; 90N; 15N/mm
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 15mm; H: 30mm; 90N; 15N/mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA4-15-30-M4-40
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.4-15-30-M4-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 15mm
Höhe: 30mm
Gewindelänge: 10mm
Shore-Härte: 40±5
Montage Element-Typ: mit vibrationsgeschütztem Standbein
Außerngewinde: M4
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 90N
Standfuß Material: Gummi
Steifheit: 15N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.