Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 30mm; H: 17mm; 1960N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 30mm; H: 17mm; 1960N
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 30mm; H: 17mm; 1960N
Artikel-Nr.:
     2805-DVA4-30-17-M8
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.4-30-17-M8-20-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 30mm
Höhe: 17mm
Gewindelänge: 20mm
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: mit vibrationsgeschütztem Standbein
Außerngewinde: M8
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 1960N
Standfuß Material: Gummi
Steifheit: 460N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.