Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 30mm; H: 20mm; 310N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 30mm; H: 20mm; 310N
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 30mm; H: 20mm; 310N
Artikel-Nr.:
     2805-DVA4-30-20-M8-40
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.4-30-20-M8-20-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 30mm
Höhe: 20mm
Gewindelänge: 20mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 40±5
Montage Element-Typ: mit vibrationsgeschütztem Standbein
Außerngewinde: M8
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 310N
Standfuß Material: Gummi
Steifheit: 100N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.