Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 10mm; H: 10mm; 59N; 24N/mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 10mm; H: 10mm; 59N; 24N/mm
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 10mm; H: 10mm; 59N; 24N/mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA5-10-10-M4-55
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.5-10-10-M4-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 10mm
Höhe: 10mm
Gewindelänge: 4mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: mit vibrationsgeschütztem Standbein
Innengewinde: M4
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Statische Belastung: 59N
Standfuß Material: Gummi
Steifheit: 24N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.