Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 20mm; Shore-Härte: 70±5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 20mm; Shore-Härte: 70±5
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 20mm; Shore-Härte: 70±5
Artikel-Nr.:
     2805-DVB6-20-17M5-20-7
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVB.6-20-17-M5-20-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 20mm
Gehäuse-Material: Gummi
Gewindelänge: 20mm
Gewinde: M5
Shore-Härte: 70±5
Montage Element-Typ: mit vibrationsgeschütztem Standbein
Distanzlänge: 17mm
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Statische Belastung: 468N
Steifheit: 110N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.