Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 20mm; Shore-Härte: 40±5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 20mm; Shore-Härte: 40±5
Mit vibrationsgeschütztem Standbein; Ø: 20mm; Shore-Härte: 40±5
Artikel-Nr.:
     2805-DVB6-20-17M5-4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVB.6-20-17-M5-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 20mm
Gehäuse-Material: Gummi
Gewindelänge: 10mm
Gewinde: M5
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 40±5
Montage Element-Typ: mit vibrationsgeschütztem Standbein
Distanzlänge: 17mm
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Statische Belastung: 358N
Steifheit: 84N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.